MMX2-204-300-600-IV-120-M ミニミニエックス2型(MMX2-204-300-600-) マルヤス機械 86673011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス2型(MMX2-204-300-600-)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86673011 品番MMX2-204-300-600-IV-120-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥337,000
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。

機長(mm)6000 ベルト幅(mm)300 用途一般製品・加工品等の搬送 質量(kg)40 材質(フレーム)アルミ 搬送質量(kg/台)目安/20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする