ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅75mm)

ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅75mm) - マルヤス機械
ベルト幅(mm)75モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機高(mm)(最低)150(駆動部)フレーム高さ(mm)(アルミ)34機幅(mm)107駆動方式ヘッドドライブ搬送質量(kg/台)(目安)20内容量1台
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
電圧(V)
速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59105103MMX2-106-75-50-K12.5500(単相)10022.7/定速50HZ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105121MMX2-106-75-100-K12.51000(単相)10022.7/定速50HZ
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105146MMX2-106-75-150-K12.51500(単相)10022.7/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105164MMX2-106-75-200-K12.52000(単相)10022.7/定速50HZ
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105182MMX2-106-75-250-K12.52500(単相)10022.7/定速50HZ
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105207MMX2-106-75-300-K12.53000(単相)10022.7/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59105225MMX2-106-75-350-K12.53500(単相)10022.7/定速50HZ
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59105243MMX2-106-75-400-K12.54000(単相)10022.7/定速50HZ
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59105261MMX2-106-75-450-K12.54500(単相)10022.7/定速50HZ
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59105286MMX2-106-75-500-K12.55000(単相)10022.7/定速50HZ
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115603MMX2-106-75-50-K1550010018.9/定速50HZ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115621MMX2-106-75-100-K15100010018.9/定速50HZ
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115646MMX2-106-75-150-K15150010018.9/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115664MMX2-106-75-200-K15200010018.9/定速50HZ
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115682MMX2-106-75-250-K15250010018.9/定速50HZ
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115707MMX2-106-75-300-K15300010018.9/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59115725MMX2-106-75-350-K15350010018.9/定速50HZ
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115743MMX2-106-75-400-K15400010018.9/定速50HZ
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115761MMX2-106-75-450-K15450010018.9/定速50HZ
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59115786MMX2-106-75-500-K15500010018.9/定速50HZ
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126103MMX2-106-75-50-K1850010015.8/定速50HZ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126121MMX2-106-75-100-K18100010015.8/定速50HZ
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126146MMX2-106-75-150-K18150010015.8/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126164MMX2-106-75-200-K18200010015.8/定速50HZ
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126182MMX2-106-75-250-K18250010015.8/定速50HZ
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126207MMX2-106-75-300-K18300010015.8/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59126225MMX2-106-75-350-K18350010015.8/定速50HZ
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126243MMX2-106-75-400-K18400010015.8/定速50HZ
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126261MMX2-106-75-450-K18450010015.8/定速50HZ
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59126286MMX2-106-75-500-K18500010015.8/定速50HZ
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136603MMX2-106-75-50-K2550010011.3/定速50HZ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136621MMX2-106-75-100-K25100010011.3/定速50HZ
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136646MMX2-106-75-150-K25150010011.3/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136664MMX2-106-75-200-K25200010011.3/定速50HZ
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136682MMX2-106-75-250-K25250010011.3/定速50HZ
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136707MMX2-106-75-300-K25300010011.3/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59136725MMX2-106-75-350-K25350010011.3/定速50HZ
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136743MMX2-106-75-400-K25400010011.3/定速50HZ
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136761MMX2-106-75-450-K25450010011.3/定速50HZ
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59136786MMX2-106-75-500-K25500010011.3/定速50HZ
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147103MMX2-106-75-50-K305001009.4/定速50HZ
102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147121MMX2-106-75-100-K3010001009.4/定速50HZ
109,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147146MMX2-106-75-150-K3015001009.4/定速50HZ
117,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147164MMX2-106-75-200-K3020001009.4/定速50HZ
127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147182MMX2-106-75-250-K3025001009.4/定速50HZ
131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147207MMX2-106-75-300-K3030001009.4/定速50HZ
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
59147225MMX2-106-75-350-K3035001009.4/定速50HZ
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147243MMX2-106-75-400-K3040001009.4/定速50HZ
162,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147261MMX2-106-75-450-K3045001009.4/定速50HZ
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
59147286MMX2-106-75-500-K3050001009.4/定速50HZ
197,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする