MMX2-106-75-250-K12.5 ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅75mm) マルヤス機械 59105182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅75mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59105182 品番MMX2-106-75-250-K12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥131,000
この商品は280種類から選べます 他の種類を見る
機長(mm)2500 ベルト幅(mm)75 電圧(V)(単相)100 速度(m/min)22.7/定速50HZ モーター容量60W 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン緑 機高(mm)(最低)150(駆動部) フレーム高さ(mm)(アルミ)34 機幅(mm)107 駆動方式ヘッドドライブ 搬送質量(kg/台)(目安)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする