※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ベルトコンベヤ
ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ (単相100V 50Hz 60W仕様 ベルト幅75mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59105164
品番
MMX2-106-75-200-K12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
この商品は
280
種類から選べます
他の種類を見る
機長(mm)
2000
ベルト幅(mm)
75
電圧(V)
(単相)100
速度(m/min)
22.7/定速50HZ
モーター容量
60W
材質(フレーム)
アルミ
材質(ベルト)
ポリウレタン緑
機高(mm)
(最低)150(駆動部)
フレーム高さ(mm)
(アルミ)34
機幅(mm)
107
駆動方式
ヘッドドライブ
搬送質量(kg/台)
(目安)20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000