曜日別特売

トランスフォーマー 41S

トランスフォーマー 41S - 東洋技研
(1件のレビュー)
内容量1個
全17種類を絞り込む
容量(VA)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(VA)
定格二次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87050485TRH1.5K-41S1.5K15(二次電圧100V時)
64,980
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050494TRH100-41S1001(二次電圧100V時)
14,930
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050503TRH150-41S1501.5(二次電圧100V時)
17,090
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050512TRH1K-41S1K10(二次電圧100V時)
48,350
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050521TRH200-41S2002(二次電圧100V時)
18,430
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050537TRH2K-41S2K20(二次電圧100V時)
91,840
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050546TRH300-41S3003(二次電圧100V時)
23,820
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050555TRH30-41S300.3(二次電圧100V時)
12,150
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050564TRH3K-41S3K30(二次電圧100V時)
125,980
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
87050573TRH400-41S4004(二次電圧100V時)
26,530
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050582TRH4K-41S4K40(二次電圧100V時)
178,250
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050591TRH500-41S5005(二次電圧100V時)
33,620
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
87050607TRH50-41S500.5(二次電圧100V時)
12,640
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050616TRH5K-41S5K50(二次電圧100V時)
204,420
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050625TRH750-41S7507.5(二次電圧100V時)
44,570
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050634TRH75-41S750.75(二次電圧100V時)
12,870
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050643TRH2.5K-41S2.5K25(二次電圧100V時)
113,670
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87050591
2021-04-13
用途: 制御盤の製作に使用します。
製造業

しっかり梱包されていて、安心して使用出来ます、
お安く購入できたと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする