曜日別特売

トランスフォーマー 20S

トランスフォーマー 20S - 東洋技研
内容量1個
全11種類を絞り込む
容量(VA)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(VA)
定格二次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87050826TRH100-20S1004.17(二次電圧24V時)
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050835TRH150-20S1506.25(二次電圧24V時)
16,730
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050844TRH1K-20S1K41.7(二次電圧24V時)
64,690
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050853TRH200-20S2008.33(二次電圧24V時)
18,070
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050862TRH300-20S30012.5(二次電圧24V時)
23,190
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
87050871TRH30-20S301.25(二次電圧24V時)
11,500
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050887TRH400-20S40016.7(二次電圧24V時)
35,320
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050896TRH500-20S50020.8(二次電圧24V時)
42,600
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050905TRH50-20S502.08(二次電圧24V時)
11,870
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050914TRH750-20S75031.3(二次電圧24V時)
60,480
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
87050923TRH75-20S753.13(二次電圧24V時)
12,870
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする