《抵抗器内蔵》モールドフレーム形ネオン表示灯
形状その他
取付穴径(Φmm)15.8
光源LED
パネルカット寸法(mm)16
内蔵ランプ放電管
材質ポリカーボネート樹脂
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 87061615
2022-09-01
- 用途:
- 工作機械のメンテナンス用に使用しました
古めの工作機械は200V電源のパイロットランプも多く
メンテナンス時に取付穴:Φ16では選択肢が少ないが
丁度良いこの商品を見つけて復旧させました。
- 対象商品:
- 87061615
2020-04-29
- 用途:
- 古い機材の修理
サービス業
大きくて古い機材の修理に使いました。35年前のランプと交換。端子の形状はやや違うもののそのまま置換できました。ラッキーですね。
- 対象商品:
- 87061685
2018-04-02
- 用途:
- 表示灯
テイ シークェンス 様
(建設業・工事業)
M3ネジに要注意、そしてY端子は使わない方が良さそうです。
また手や指が触れない様にするカバーもついていません。
しかしコレより小さいネオン表示灯だと半田付けになるので工賃がかさみやすいですし、納入先の保全からお小言を言われたりします。
コレならばネジ止めなのでそう言った心配は少ないです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04