SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2

SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 - 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2 - 三木プーリ
許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2内容量1個
全21種類を絞り込む
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法LF(mm)
寸法LP(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法d3(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37814831SFC-010DA2-4B-4B3.15198.59.155.5-1.058.54425.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814847SFC-010DA2-4B-5B3.15198.59.155.5-1.058.54525.9
6,120
6,098
6,708(税込)
当日出荷
37814856SFC-010DA2-4B-6B3.15198.59.155.5-1.058.54625.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814865SFC-010DA2-4B-6.35B3.15198.59.155.5-1.058.546.3525.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814874SFC-010DA2-4B-7B3.15198.59.155.5-1.058.54725.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814883SFC-010DA2-4B-8B3.15198.59.155.5-1.058.54825.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
37814892SFC-010DA2-5B-5B3.15198.59.155.5-1.058.55525.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
37814901SFC-010DA2-5B-6B3.15198.59.155.5-1.058.55625.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
37814917SFC-010DA2-5B-6.35B3.15198.59.155.5-1.058.556.3525.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814926SFC-010DA2-5B-7B3.15198.59.155.5-1.058.55725.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814935SFC-010DA2-5B-8B3.15198.59.155.5-1.058.55825.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
37814944SFC-010DA2-6B-6B3.15198.59.155.5-1.058.56625.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
37814953SFC-010DA2-6B-6.35B3.15198.59.155.5-1.058.566.3525.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814962SFC-010DA2-6B-7B3.15198.59.155.5-1.058.56725.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814971SFC-010DA2-6B-8B3.15198.59.155.5-1.058.56825.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
37814987SFC-010DA2-6.35B-6.35B3.15198.59.155.5-1.058.56.356.3525.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37814996SFC-010DA2-6.35B-7B3.15198.59.155.5-1.058.56.35725.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815005SFC-010DA2-6.35B-8B3.15198.59.155.5-1.058.56.35825.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815014SFC-010DA2-7B-7B3.15198.59.155.5-1.058.57725.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815023SFC-010DA2-7B-8B3.15198.59.155.5-1.058.57825.9
6,120
6,098
6,708(税込)
10日以内出荷
返品不可
37815032SFC-010DA2-8B-8B3.15198.59.155.5-1.058.58825.9
6,120
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする