曜日別特売

Bull Lock Compact

Bull Lock Compact - KYO-EIBull Lock Compact - KYO-EIBull Lock Compact - KYO-EIBull Lock Compact - KYO-EI
(4件のレビュー)
用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ませんテーパー60°付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26内容量1セット(16個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種メーカー
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87067985K601ヨタ、ミツビシ、ホンダ、マツダ、ダイハツクロームメッキM12×P1.5
10,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
87067994K601Kヨタ、ミツビシ、ホンダ、マツダ、ダイハツクラシカルM12×P1.5
11,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
87068003K603ニッサン、スバル、スズキクロームメッキM12×P1.25
10,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
87068012K603Kニッサン、スバル、スズキクラシカルM12×P1.25
11,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87067994
2023-12-07
用途: HONDA N-BOX  社外ホイールに
その他業種

クラシカルのカラーが気に入ってます。
WORKホイールのカラー(グリミットシルバー)にピッタリ

対象商品 : 87067985
2016-02-03
用途: 社外アルミホイールの取付

ホンダの軽自動車に社外のアルミホイールを取付けるため購入。
純正アルミホイール用のナットより僅かに長い程度で、丁度良いサイズでした。
信頼のおけるメーカー製なので激安軽合金ナットのように、新品なのにネジ山がおかしい事もなく、安心して使用できます。

対象商品 : 87068012
2016-06-07
用途: 自動車
医療・福祉・介護関連業

剛性感等特に問題ありません。

対象商品 : 87068012
2014-03-31
用途: 車のホイール取付

5穴用が欲しかったのですが、無かったのでしょうがなく4穴用+ナット単品4個を購入。レンチで一度締めると傷がつき錆びやすい。・・・しょうがないことですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする