曜日別特売

Bull Lock Compact 1pcs 袋

Bull Lock Compact 1pcs 袋 - KYO-EIBull Lock Compact 1pcs 袋 - KYO-EI
(9件のレビュー)
クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
タイプ
適合機種メーカー
六角軸二面幅(mm)
有効ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87068021K101-12R25M12×P1.5袋、4穴車用ホンダ純正ホイール専用1922
560
149
164(税込)
当日出荷
87068046102S31M12×P1.5(左ねじ)輸入車用2123
400
119
131(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: ホンダ用タイヤの球面座ナット

全ナットの錆が目立ってきたので交換、値段が手ごろで製品のメッキ加工も問題ないみたいです。ネジピッチも大丈夫でした。
社外ホイールはナットテーパーが違うので交換時には注意が必要です。

対象商品 : 87068021
2025-04-28
用途: タイヤ交換

ホンダ専用の球面座タイプはホームセンター辺りでは見掛けないのでモノタロウでこの価格で購入出来るのはとても助かります。

2024-10-17
用途: ホンダ車のタイヤ交換時
有限会社 中山商会

ナットのテーパーがホンダ純正ホイールに適合しているので錆びたナットの交換に使用しています。
精度がしっかりしているので安心して使用できます。

対象商品 : 87068021
2022-10-22
用途: ホイール交換
運輸・通信業

NBOXにカスタムターボ用15インチ純正アルミホイール装着のため購入しました。
16個購入しましたが、1個づつ個別にビニール袋にて包装されていましたので、輸送時のキズも無く綺麗な状態で届きました。
 形状は純正に近いですが、若干アルミホイールからはみ出ますので、嫌な人は要検討。私的には許容範囲内で、価格を考慮すると十分満足しています。

対象商品 : 87068021
2019-11-26
用途: 車のタイヤに

車のタイヤに最適です

1が参考にしています
対象商品 : 87068021
2019-10-06
用途: ホンダ ゴールドウイングのホイールナット

今までホンダ純正のホイールナットを使用していましたがメッキが甘くすぐに汚くなってました。こちらのナットはメッキも綺麗で、安価なので交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 87068046
2017-02-14
用途: 逆ネジ用ホイールナット
K&M自動車・二輪車・自転車関連業

最近は少ない逆ネジのホイールナットを探していたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 87068046
2022-01-13
用途: 自動車交換用
製造業

4日以内出荷なので注文したが、1/ 11注文で1/17出荷では説明文と異なる。
約束を、守れないのは会社として失格です。
モノタロウには失望しました。

MonotaROからの回答

お届けが遅れ大変申し訳ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする