KYO-EI
Lug Nut 1pcs 袋 M10
(2件のレビュー)
タイプ
袋
六角軸二面幅(mm)
17
全長(mm)
27
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
色
適合機種メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87067827
104
M10×P1.5
クロームメッキ
軽自動車/ホンダ・ミツビシ
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
87067836
104B
M10×P1.5
ブラック
軽自動車/ホンダ・ミツビシ
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
87067863
105
M10×P1.25
クロームメッキ
軽自動車/スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ
¥
400
取扱い終了
87067872
105B
M10×P1.25
ブラック
軽自動車/スズキ・ダイハツ・スバル・マツダ
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください