曜日別特売

USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック

USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラック - エレコム

表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。
USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。

コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側:USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタ転送速度(Mbps)480内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907176U2C-DB10BK1.0※コネクタ部分を除く
1,430
989
1,088(税込)
当日出荷
75907185U2C-DB15BK1.5※コネクタ部分を除く
1,540
989
1,088(税込)
翌々日出荷
75907194U2C-DB20BK2.0※コネクタ部分を除く
1,660
1,098
1,208(税込)
当日出荷
75907203U2C-DB30BK3.0※コネクタ部分を除く
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75907212U2C-DB50BK5.0※コネクタ部分を除く
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75907221U2C-DB25BK2.5※コネクタ部分を除く
1,770
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする