電源タップ ピンク 2P×6個口 2m スイッチ付(個別) 雷ガード機能付 T-PN04-2620PN

電源タップ ピンク 2P×6個口 2m スイッチ付(個別) 雷ガード機能付 T-PN04-2620PN エレコム

スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル”です。
ポップなピンクカラーでお部屋をかわいく演出できる個別スイッチ付き 雷ガードOAタップ。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。
最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
接続機器の電源を個別にON/OFFでき、待機電力を節約できる個別スイッチが付いています。
ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。

用途
電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ形状スイング コンセント形状2P 機能雷ガード、二重被ふく ピンク 材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 規格電気用品安全法/PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格125V・15A・1500W 内容量1個
注意
※本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75907456 T-PN04-2610PN 449 310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 6個口
2,200
 
 
取扱い終了
75907465 T-PN02-2420PN 424 240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 4個口
2,000
 
 
取扱い終了
75907474 T-PN02-2410PN 358 240×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 4個口
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする