セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 鋼鉄製ワイヤー ESL-25 セキュリティケーブル パソコン エレコム

多様なセキュリティホール形状に対応出来る2種類のロックパーツが付属。
頑強な鋼鉄製ワイヤーを使用しているのでセキリティ効果は高い。
南京錠タイプなので誰でも装着可能。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 セット内容透明ワイヤー×1本、南京錠×1個、カギ × 2個、セキュリティスロット用ロックパーツ×1個、マルチロックパーツ×1個、取り付けパーツ×1個 材質(ワイヤー)鋼鉄、(南京錠)真鍮、ステンレススチール 質量(g)27 接続方式セキュリティスロット、粘着テープ 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つ外付け用ドライブ 内容量1セット
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75910965 ESL-25
3,000
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする