ステンレススペシャルワゴン(SUS304)

ステンレススペシャルワゴン(SUS304) サカエ ステンレススペシャルワゴン(SUS304) サカエ ステンレススペシャルワゴン(SUS304) サカエ ステンレススペシャルワゴン(SUS304) サカエ

SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。支柱突き合せ方式によりグラつきがなく非常に堅牢です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
76225493 SMR-03SU 9 450 100 810 540 3 SUS304(BA仕上げ)
70,400
50,980
56,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
2025年
06月29日まで
76225405 SSR-02SU 4.5 330 75 590 400 2 SUS304(BA仕上げ)
41,280
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225414 SMR-02SU 6 450 75 590 540 2 SUS304(BA仕上げ)
49,980
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225423 SBR-02SU 7.5 400 75 615 600 2 SUS304(BA仕上げ)
56,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225432 SKR-02SU 9 500 75 615 750 2 SUS304(BA仕上げ)
62,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225484 SSR-03SU 7 330 100 810 400 3 SUS304(BA仕上げ)
55,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225502 SSR-02HSU 4.8 330 75 710 400 2 SUS304(BA仕上げ)
40,990
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225511 SMR-02HSU 6.4 450 75 710 540 2 SUS304(BA仕上げ)
49,670
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225572 SBR-03SUN 10 400 120 870 600 3 SUS304(BA仕上げ)
74,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225581 SBR-03SUTN 10 400 120 870 600 3 SUS304(BA仕上げ)
83,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225597 SKR-03SUN 12 500 120 870 750 3 SUS304(BA仕上げ)
86,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225773 SKR-03SUTN 12 500 120 870 750 3 SUS304(BA仕上げ)
96,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225527 SMR-21SU 17 - 100 - - - SUS3042B仕上げ
73,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225791 SBR-03SU 9.5 - 120 - - - SUS3042B仕上げ
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225807 SBR-03SUT 9.7 - 120 - - - SUS3042B仕上げ
75,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225816 SBR-11SU 14 - 120 - - - SUS3042B仕上げ
109,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
76225825 SBR-11SUT 14.3 - 120 - - - SUS3042B仕上げ
116,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
-
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76225405 SSR-02SU 09006116 SR3-4362NU SR3-4362NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006116 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225414 SMR-02SU 09006177 SR3-5462NU SR3-5462NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006177 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225423 SBR-02SU 09006238 SR3-6062NU SR3-6062NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006238 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225432 SKR-02SU 09006360 SR3-7562NU SR3-7562NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006360 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225484 SSR-03SU 09006159 SR3-43803NU SR3-43803NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006159 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225502 SSR-02HSU 09006141 SR3-4372NU SR3-4372NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006141 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225511 SMR-02HSU 09006195 SR3-5472NU SR3-5472NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006195 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225572 SBR-03SUN 09006317 SR3-6083NU SR3-6083NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006317 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 62,980 税込69,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225581 SBR-03SUTN 09006335 SR3-6083TNU SR3-6083TNU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006335 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 70,980 税込78,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225597 SKR-03SUN 09006439 SR3-7583NU SR3-7583NU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006439 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 73,980 税込81,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76225773 SKR-03SUTN 09006457 SR3-7583TNU SR3-7583TNU ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 09006457 ステンレススペシャルワゴン(SUS304/ナイロンウレタン車) サカエ 1台 82,980 税込91,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする