ステンレススーパーワゴン(SUS304/パンチング仕様)

ステンレススーパーワゴン(SUS304/パンチング仕様) サカエ ステンレススーパーワゴン(SUS304/パンチング仕様) サカエ

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 均等耐荷重(kg)120 仕様パンチングタイプ 材質(キャスター)ナイロンウレタン ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)シルバー キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
奥行(mm)
全高(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUS-150AP 76226857
SUS-150AP 76226857
76226857 SUS-150AP 17 450 880 600 3 SUS304(BA仕上げ)
124,100
76,980
84,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUS-200AP 76226866
SUS-200AP 76226866
76226866 SUS-200AP 24 450 880 750 3 SUS304(BA仕上げ)
136,300
99,980
109,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
沖縄地方 数量1につき 15,000 / 税込 16,500
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする