ステンレス保管庫

ステンレス保管庫 サカエ

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。パンチングパネル(側面)・棚板は、50mmピッチで調整可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250 色(本体)ステンレス アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75 内容量1台
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76228616 PNH-9063PSU (棚板有効)795×570 900×640×1800 SUS304No.4仕上げ 130
484,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228625 PNH-1263PSU (棚板有効)1095×570 1200×640×1800 SUS304No.4仕上げ 156
561,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228652 PNH-9063PSU4 (棚板有効)795×570 900×640×1800 SUS430No.4仕上げ 130
331,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76228661 PNH-1263PSU4 (棚板有効)1095×570 1200×640×1800 SUS430No.4仕上げ 156
374,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする