曜日別特売

アルミマイスター テーパーパン

アルミマイスター テーパーパン - hokua(北陸アルミニウム)

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。
食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。

板厚(mm)4.0材質アルミ生地、アルマイト皮膜層内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712905215cm0.9150×65
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
8712906118cm1.4180×70
8,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
8712907721cm2.2210×75
9,500
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
8712908624cm3.1240×85
11,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
8712909527cm4.4270×95
14,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
8712910430cm5.7300×100
18,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする