18-0 市場用丸皿

18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)18-0 市場用丸皿 - AG(赤川器物製作所)
(9件のレビュー)
板厚(mm)0.4材質18-0ステンレス形状丸皿食器の種類給食用食器内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8712251510cm100×14
440
349
384(税込)
当日出荷
8712252412cm120×14
480
359
395(税込)
当日出荷
8712253314cm140×14
600
429
472(税込)
当日出荷
8712254216cm160×14
710
489
538(税込)
当日出荷
8712255118cm180×17
780
539
593(税込)
当日出荷
8712256720cm200×17
960
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87122524
2023-05-14
用途: 植物の受け皿として
農・林・水産業

問題ない状態で届きました。
値段と見合った品物だと思います。

対象商品 : 87122542
2022-04-17
用途: 染料の測量用
株式会社 山嘉精練

さまざまな染料の重さを測流時に使用します。使用後は熱湯で洗うので耐久性が必要ですが、問題ありません。

対象商品 : 87122515
2021-03-05
用途: 料理提供のためのお皿として
飲食業

見た目もサイズ感もよく、使い勝手もよくて満足しています。また追加で買おうと思っています!

対象商品 : 87122515
2020-09-15
用途: ウォーターフォーミングのジグとして使っています!!

ウォーターフォーミングのジグ作りは木を削って結構大変です。
金型でもウォーターフォーミングは出来ます。
試作としてこれを使ったら丸皿のシェイプも良い感じでした。
代用出来そうな金型を色々と購入して試作しています。

対象商品 : 87122524
2019-04-15
用途: 花苗管理
運輸・通信業

クリスマスローズの種子消毒容器として購入し、使用しています。省スペースで使い勝手もよく大変満足しています。

対象商品 : 87122567
2018-08-22
用途: 受け皿

大きさ深さともベストでした。液体のこぼれた分の受け皿として用意しました。

対象商品 : 87122515
2018-07-24
用途: ワインのコルク入れ
Aynique飲食業

他で購入した3倍ほどの価格のと見た目も変わらずお得に買えて満足してます

対象商品 : 87122542
2017-02-17
用途: 自作の卓球用ラバーウォマーのパーツに使いました。
建設業・工事業

熱伝導率から金属製で17πのもの、深さが浅いものを探していてこちらを購入しました。白金カイロを袋に入れて接着剤で貼り付け、ゴムで固定しています。良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする