IKD
抗菌ステンレス浅皿トライアングルトライ
形状
丸
材質
ステンレス
外径×深さ(Φmm×mm)
180×30
TKG品番
9-0281-0801
TKG品番(2017)
6-0245-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87106765
-
180
30
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください