IKD
18-8 抗菌給食皿小判型
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
短辺(mm)
170
長辺(mm)
267
深さ(mm)
26
TKG品番
9-2444-2502
TKG品番(2017)
6-2225-2502
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108104
-
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください