IKD
18-8 さざ波カレー皿
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円
寸法(mm)
318×180×H54
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108147
12 1/2インチ
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください