曜日別特売

18-8 ベーカー皿

18-8 ベーカー皿 - IKD
(1件のレビュー)
食器の種類給食用食器材質18-8ステンレス形状楕円板厚(mm)0.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短径×長径×深さ(Φmm×mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871081659 3/5インチ240×156×429-2443-04026-1547-0402
2,370
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
8710817410 1/2インチ265×189×449-2443-04016-1547-0401
3,550
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87108174
2021-06-21
用途: 店のメニューであるカレーを入れる器として使用
飲食業

カレー皿として使えるものを探していたところ、このベーカー皿を見つけました。ステンレス皿といえば、もう少し高さを抑えて横長の定番品があったのですが、ルーがゆるめなので高さがあるこの商品を試しにひとつ買ってみました。これが正解!ご飯、カレー、野菜の収まりがよく、「映える/使える」ということなし。追加購入しようと思っています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする