IKD
18-8 ライス皿
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
丸皿
板厚(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108183
6 1/2インチ
165
9-2443-0901
6-1547-0901
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108192
7 1/2インチ
195
9-2443-0902
6-1547-0902
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108201
8 1/2インチ
215
9-2443-0903
6-1547-0903
¥
1,840
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108217
9インチ
230
9-2443-0904
6-1547-0904
¥
2,000
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108226
10インチ
255
9-2443-0905
6-1547-0905
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください