IKD
18-8 ベビー小判皿 模様入
形状
楕円皿
材質
18-8ステンレス
食器の種類
給食用食器
板厚(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108271
(8インチ)
195
136
¥
1,300
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87108287
(10インチ)
265
179
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください