IKD
18-8 ベビー小判皿 模様無し
食器の種類
給食用食器
材質
18-8ステンレス
形状
楕円皿
板厚(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108296
(8インチ)
136
195
¥
1,270
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87108305
(10インチ)
179
265
¥
2,170
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください