IKD
18-8 スナック皿
(1件のレビュー)
形状
楕円皿
材質
18-8ステンレス
食器の種類
給食用食器
板厚(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87108314
8インチ
205
123
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87108323
9インチ
230
138
¥
1,580
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください