弁慶(本間冬治工業)
丸型ウォーターピッチャー
(3件のレビュー)
材質
ポリカーボネート
耐熱温度(℃)
90
寸法(mm)
Φ130×H250
容量(L)
2.1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87139193
-
クリアー
9-1941-0402
6-1739-0502
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
87139202
-
スモークブラウン
9-1941-0401
6-1739-0501
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください