ルンバ770

ルンバ770 iRobot

ルンバの標準性能を備えたスタンダードモデル。
考えながら掃除するルンバだけのテクノロジー「高速応答プロセス(iAdapt)」&「人工知能(Aware)」搭載。
様々な角度で部屋中を丁寧にお掃除!ボタン1つでベッドやソファーの下まで簡単お掃除が可能です。

機能
【自動充電】清掃終了時にホームベースに戻り、充電を開始します。
【スケジュール設定】1週間分の清掃スケジュールを曜日単位、1日1回、15分刻みで設定できます。
【バーチャルウォール機能】掃除エリアを設定し、指定した場所以外には立ち入らないようにできます。
【ソフトタッチバンパー機能】障害物を感知すると速度を緩めて触れるソフトタッチバンパーがラバー素材でよりソフトに。
【ゴミフルサイン】ダスト容器がいっぱいになったら、ランプでお知らせいたします。
【ダブルゴミセンサー】重量が軽いごみにも反応可能な高感度のゴミ検知機能。
セット内容ルンバ本体・ホームベース・バッテリー(内蔵)・ACアダプター・オートバーチャルウォール×2・ダストカットフィルター×2セット・お手入れリング・お手入れカッター・リモナビ(リモコン) 質量(kg)3.8 サイズ(cm)35 方式【電源】充電式ニッケル水素電池 使用時間(分)クリーンモード使用時/最大60 集塵方式ダストビン式(紙パック不要) 充電時間(時間)約3 バッテリー稼動時間最大90分~120分 内容量1台
注意
※最大稼働時間は、お部屋の形状や床の状態、バッテリーの状態などにより異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87142395 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする