アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D

アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D - NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホール 3フルート3D - NACHI(不二越)
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング内容量1本
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87140015AQDEXOH3F3D03003.017683
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
87140024AQDEXOH3F3D03403.420724
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
87140033AQDEXOH3F3D03503.520724
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
87140042AQDEXOH3F3D04004.022724
15,200
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
87140051AQDEXOH3F3D04304.325804
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
87140067AQDEXOH3F3D04504.525805
16,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
87140076AQDEXOH3F3D05005.027805
16,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
87140085AQDEXOH3F3D05105.127826
17,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140094AQDEXOH3F3D05505.527826
17,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140103AQDEXOH3F3D06006.030826
17,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140112AQDEXOH3F3D06506.532887
20,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140121AQDEXOH3F3D06806.835887
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140137AQDEXOH3F3D06906.935887
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140146AQDEXOH3F3D07007.035887
20,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140155AQDEXOH3F3D07507.537948
22,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
87140164AQDEXOH3F3D08008.040948
23,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
87140173AQDEXOH3F3D08508.5421009
24,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
87140182AQDEXOH3F3D08608.6451009
25,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
87140191AQDEXOH3F3D09009.0451009
25,200
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
87140207AQDEXOH3F3D09509.54710610
28,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
87140216AQDEXOH3F3D100010.05010610
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
87140225AQDEXOH3F3D103010.35211611
30,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
87140234AQDEXOH3F3D105010.55211611
30,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
87140243AQDEXOH3F3D110011.05511611
31,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
87140252AQDEXOH3F3D115011.55712212
32,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
87140261AQDEXOH3F3D120012.06012212
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
87140277AQDEXOH3F3D121012.16212813
37,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
87140286AQDEXOH3F3D125012.56212813
37,900
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
87140295AQDEXOH3F3D130013.06512813
38,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
87140304AQDEXOH3F3D135013.56713414
40,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
87140313AQDEXOH3F3D140014.07013414
41,400
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
87140322AQDEXOH3F3D141014.17214015
43,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
87140331AQDEXOH3F3D145014.57214015
43,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
87140347AQDEXOH3F3D150015.07514015
44,100
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
87140356AQDEXOH3F3D155015.57714616
46,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
87140365AQDEXOH3F3D156015.68014616
46,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
87140374AQDEXOH3F3D160016.08014616
46,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
87140383AQDEXOH3F5D03003.028783
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140392AQDEXOH3F5D03403.432864
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140401AQDEXOH3F5D03503.532864
17,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140417AQDEXOH3F5D04004.036864
17,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140426AQDEXOH3F5D04304.340985
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140435AQDEXOH3F5D04504.540985
18,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
87140444AQDEXOH3F5D05005.044985
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
87140453AQDEXOH3F5D05105.1441006
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140462AQDEXOH3F5D05505.5441006
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140471AQDEXOH3F5D06006.0481006
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
87140487AQDEXOH3F5D06506.5561097
23,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
87140496AQDEXOH3F5D06806.8561097
23,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
87140505AQDEXOH3F5D06906.9561097
23,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする