アクアドリルEX オイルホールロング10D

アクアドリルEX オイルホールロング10D - NACHI(不二越)アクアドリルEX オイルホールロング10D - NACHI(不二越)
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18552363AQDEXOH10D0150-27713
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18552372AQDEXOH10D0250-45933
20,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
18552388AQDEXOH10D0320-631134
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
18552397AQDEXOH10D0340-631134
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
87140751AQDEXOH10D03003.039893
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
87140767AQDEXOH10D03503.546964
20,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
87140776AQDEXOH10D04004.0521024
21,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
87140785AQDEXOH10D04504.5591095
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
87140794AQDEXOH10D05005.0651155
22,400
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
87140803AQDEXOH10D05505.5721226
23,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
87140812AQDEXOH10D06006.0781286
25,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
87140821AQDEXOH10D06506.5851357
26,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
87140837AQDEXOH10D07007.0911417
27,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
87140846AQDEXOH10D07507.5981488
29,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
87140855AQDEXOH10D08008.01041548
30,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
87140864AQDEXOH10D08508.51111619
32,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
87140873AQDEXOH10D09009.01171679
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
87140882AQDEXOH10D09509.512417410
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
87140891AQDEXOH10D100010.013018010
37,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
87140907AQDEXOH10D105010.513719711
38,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
87140916AQDEXOH10D110011.014320311
40,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
87140925AQDEXOH10D115011.515021012
42,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
87140934AQDEXOH10D120012.015621612
43,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする