欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX

欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX - アトラス(ATLAS)
(39件のレビュー)

シールド型メンテナンスフリーバッテリー!!
新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。
低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。
中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。
優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。
コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。
製品保証/24ヶ月または4万km

用途自動車用バッテリー幅(mm)174定格電圧(V)12内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。
全10種類を絞り込む
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87142973MF 5621962(20時間率)540L
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02272567MF 5432143(20時間率)450L
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
02272585MF 5545754(20時間率)480L
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02272594MF 5711372(20時間率)640L
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
特別運賃
02272603MF 5722072(20時間率)610L
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
02272612MF 5804380(20時間率)640L
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02272637MF 60038100(20時間率)850L
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57362542MF5505450(20時間率)420L
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02272576MF 5445944(20時間率)--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
02272628MF 5851585(20時間率)720L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02272576MF 5445957362542MF55054MF 54459 欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BX アトラス(ATLAS) 57362542欧州車用DIN規格バッテリー ATLAS BXアトラス(ATLAS)1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02272594
2022-09-02
用途: マイカーのメンテナンス
その他業種

性能、価格に大変満足
発注後の到着も早くて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 87142973
2021-10-18
用途: ゴルフ2

ちょうど5年で突然絶命しました。長命でしたが、インジケーターは良好を示していました。それだけが残念ですが、よい商品でした。大満足です。

5が参考にしています
対象商品 : 87142973
2021-08-03
用途: BMW318に交換

少し古く成ったので交換しました。
セルモーターも気持ちよく、回っています・
満足度100%です。

1が参考にしています
対象商品 : 02272603
2020-11-21
用途: 外車用
自動車・二輪車・自転車関連業

H19年式、カングー用に購入しました。
サイズもバッチリで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 57362542
2020-11-19
用途: 車のメンテナンス

コスパで、選ばさせていただきました。
値段の割に良い商品です。
また、リピートさせていただきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02272567
2020-09-08
用途: 欧州規格車用バッテリ-交換対応
農・林・水産業

充電値/CCA値も安定して いい状態でした、3年ほどは使えるバッテリ-として価格や安定性はいいのではないかと思います 54459規格品の復活希望します。

対象商品 : 87142973
2020-07-18
用途: 自家用車
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車のBMWに使用しましたが、安くて問題なく使用しました

1が参考にしています
対象商品 : 02272567
2020-01-28
用途: 3回目リピート購入 欧州車に使用
大健

現在使用中のリピート買いの2回目のものが、二年程経ったので予備用に購入しました。補充電をしましたが充分充電されてありました。実車に取り付けエンジンを始動しましたが現在使用中のものより始動力があり 新しいもののとの違いが実感できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする