ベルコンミニⅢベルトコンベヤ(単相100V 定速 40W仕様 ベルト幅297mm)
高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。
実ベルト幅BW(mm)297
ベルト樹脂製平ベルト(1プライ)
ベルト色緑
取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側
フレーム幅FW(mm)345
入力電源(V)単相100
駆動部タイプD:下付き
モータ出力(W)40
内容量1台
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
コンベヤ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88532857 | DMH30DR100N26R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532866 | DMH30DR100N26R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532875 | DMH30DR100N32R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532884 | DMH30DR100N32R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532893 | DMH30DR100N36R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532902 | DMH30DR100N36R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532911 | DMH30DR150N26R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532927 | DMH30DR150N26R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532936 | DMH30DR150N32R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532945 | DMH30DR150N32R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532954 | DMH30DR150N36R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532963 | DMH30DR150N36R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532972 | DMH30DR200N26R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532981 | DMH30DR200N26R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88532997 | DMH30DR200N32R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533006 | DMH30DR200N32R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533015 | DMH30DR200N36R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533024 | DMH30DR200N36R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533033 | DMH30DR250N26R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533042 | DMH30DR250N26R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533051 | DMH30DR250N32R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533067 | DMH30DR250N32R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533076 | DMH30DR250N36R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533085 | DMH30DR250N36R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533094 | DMH30DR300N26R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533103 | DMH30DR300N26R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533112 | DMH30DR300N32R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533121 | DMH30DR300N32R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533137 | DMH30DR300N36R04X 50HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |
| 88533146 | DMH30DR300N36R04X 60HZ | 25627718 | DMH |
|
【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 スタンダードタイプ DMH | オークラ輸送機 | 1台 | ¥85,940 税込¥94,534 | 注文コードが変更になりました |