NASTA(ナスタ)
防火型施工ボックス (全埋込タイプ用)
種類
ボックス型
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×35)×4、カールプラグ×2、十字穴付トアラス小ねじ(SUS)(M4×20)×2
材質
スチール(SECC)
質量(kg)
6.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
653×266×167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100363
KS-FE440
¥
10,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください