3口IHクッキングヒーター
電気工事なしですぐに使える、使い方の幅が広がる3口IHクッキングヒーターです。
3つのヒーターで料理の加熱から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左ヒーターのみ)。
お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能(左ヒーター)や調理済みの料理を保温するときに使用できる保温機能(中央ヒーター)などの新しい機能を追加しました。
最大1400Wの火力を左右の3つのヒーターで調節します。
IHクッキングヒーターは熱効率が良いので、光熱費の削減もできて経済的です。
質量(kg)約6.3
色ブラック
材質(本体)ポリアミド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約2.5
材質(天板)結晶ガラス
モード設定(左ヒーター)加熱6段階・揚げ物6段階、(中央ヒーター)加熱2段階、(右ヒーター)加熱4段階
タイマー時間1分~9時間50分
適合サイズ(cm)(左ヒーター)12~24、(右/中央ヒーター)12~20
安全機能なべ検知、なべなし自動OFF、小物検知、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×450×60
内容量1台