TAKAGI(高儀)
抗菌ステンレス ピアス デザートナイフ
抗菌処理・食洗器対応。
用途
ステーキ等。
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス
種別
デザートナイフ
質量(g)
73
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×210×20
アズワン品番
64-4078-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165233
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください