遠藤産商
お口に優しいソフトスプーン 1P
(1件のレビュー)
樹脂製で、食べさせやすくて食べやすいお口の優しいスプーンです。
用途
カレー・グラタン・お粥等にデザートスプーンとして。
食器の種類
洋食器
材質
ポリプロピレン
種別
ソフトスプーン
質量(g)
13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×35×12
耐熱温度(℃)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165276
朱色
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください