口あたりがソフトなスプーン

口あたりがソフトなスプーン - ノーブランド
(1件のレビュー)

樹脂製で、食べさせやすくて食べやすいお口の優しいスプーンです。

用途カレー・グラタン・お粥等にデザートスプーンとして。食器の種類洋食器材質ポリプロピレン種別スプーン質量(g)13×3本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×60×22耐熱温度(℃)110アズワン品番64-4072-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
871652943本組
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87165294
2019-09-26
用途: カレーのスプーン用に購入しました。
その他業種

ステンレスの冷たい感触と違って口あたりがとてもいいです。カレー用ですともう少し横幅があったらすくいやすいと思いました。食洗機にも対応しているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする