曜日別特売

粉ふるい器 容器付気くばりさん

粉ふるい器 容器付気くばりさん - 下村工業

使いたい時、片手でラクラク粉ふるいができます。目盛にあわせて、粉を入れば、計量の手間もありません。粉の保存容器としても、使えます。(蓋付)

用途粉ふるいに。材質(ネット)ナイロン材質(本体)AS樹脂質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×110×148材質(フレーム)ポリエチレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87165452KFK-01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする