曜日別特売

ミニ整理棚

ミニ整理棚 - 山研工業ミニ整理棚 - 山研工業

小物置きに最適です。

用途キッチン・洗面所の整理に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×143×175質量(g)260材質(本体)AS樹脂材質(脚)スチール(クロムメッキ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166195ブルー
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
87166204ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする