曜日別特売

オールステンレス 横口レードル

オールステンレス 横口レードル - Well Made
(3件のレビュー)

ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。

用途ソースをかけるときなどに。材質ステンレス鋼形状横口質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×90×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87166922-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166922
2021-12-10
用途: 調理

丸いお玉で十分と思っていたけど
使ってみたら本当に便利。
こぼさないように気を遣わずに
調理できます。

対象商品 : 87166922
2020-10-15
用途: ジャムなど保存食の瓶詰め
その他業種

小さめサイズなので、ジャムなど保存食の瓶詰めにとても使い安いサイズです。ずっと小さいサイズを探してやっと理想のサイズに出会いました!継ぎ目のない作りなのもいいです!

対象商品 : 87166922
2018-06-19
用途: まかない
卸売・小売業

液だれせず使いやすい。小さいところがまた良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする