- オールステンレス 横口レードル Well Made 87166922

オールステンレス 横口レードル

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
87166922
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ツヤ消しサテンのオシャレなデザイン。

用途
ソースをかけるときなどに。
材質
ステンレス鋼
形状
横口
質量(g)
90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×90×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87166922
2021-12-10
用途: 調理

丸いお玉で十分と思っていたけど
使ってみたら本当に便利。
こぼさないように気を遣わずに
調理できます。

対象商品 : 87166922
2020-10-15
用途: ジャムなど保存食の瓶詰め
その他業種

小さめサイズなので、ジャムなど保存食の瓶詰めにとても使い安いサイズです。ずっと小さいサイズを探してやっと理想のサイズに出会いました!継ぎ目のない作りなのもいいです!

対象商品 : 87166922
2018-06-19
用途: まかない
卸売・小売業

液だれせず使いやすい。小さいところがまた良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする