曜日別特売

すくいやすいカラースプーン

すくいやすいカラースプーン - Well Made

くちあたりがやさしく、すくいやすい形状のスプーン。

用途普段の食事やおやつに。食器の種類洋食器材質ポリプロピレン種別スプーン質量(g)30(2本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×35×190耐熱温度(℃)110アズワン品番64-4072-33内容量1パック(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87167044
オープン
209
230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする