ウォーターシャープⅢ

ウォーターシャープⅢ - 片岡製作所ウォーターシャープⅢ - 片岡製作所ウォーターシャープⅢ - 片岡製作所ウォーターシャープⅢ - 片岡製作所
(7件のレビュー)

一台で荒~仕上げ砥ぎ迄OK。水砥ぎ可能。

用途金属性(ステンレス・鋼・割込・チタン)包丁の砥ぎに。仕様荒砥石(水色)PWA#100、中砥石(白色)PWA#180、仕上砥石(ピンク色)PWA#400材質(本体)ABS樹脂質量(g)112タイプ両刀寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×36×55使用砥石アルミナセラミックス耐熱温度(℃)80TKG品番9-0354-1001TKG品番(2017)6-0326-1001内容量1個
注意
※出刃包丁・刺身包丁・パン切り包丁・冷凍包丁・セラミック包丁は非対応。
※両刀ナイフ用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168523M151
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: 包丁などの手入れ用
医療・福祉・介護関連業

水を入れて研ぐので手間ですが目の詰まりが少なそうです。
刃物をそっと擦ると刃が跳ねるので多少の力は加えないとガタガタになるかもしれません、慣れれば調子はいいです。

対象商品 : 87168523
2023-11-26
用途: キッチンの包丁研ぎ

定期的と、切れなく感じた時の包丁研ぎに使っていますが良く研げるので気に入っています。
引く方向のみで10回セット×2回の研ぎで鋼製包丁は完璧に蘇りますがステンレス製包丁は鋼製に比べると明らかに鈍い。
また、ペティナイフや波刃も一応研げるのも便利。
簡単に使えて良く研げるので何年も愛用しておりこれもリピート買いです。
因みに、交換用砥石だけでも購入できますが結構高いのでまるごと購入かで迷います。

対象商品 : 87168523
2023-08-04
用途: 自宅の包丁研ぎ

色々試した結果、包丁を荒砥石、中砥石、仕上砥石の順にそれぞれ10回づつ
手前に引くだけを2回繰り返す。
引く時の包丁の砥石への当て方は包丁の自重+アルファーで十分なので強く押さえつけない。
これだけでうっかりすると指を切る位切れるようになり、研ぐのは月に3回程度の頻度です。
注意点は、砥石ケースの中に必ず溢れる位の水を入れる必要があり、透明の蓋を開ける時は
かなり硬いので何かを隙間に入れてこじる必要があります。
但し、何度かやってコツを覚えれば結構あっさり開けられます。
本格的な砥石も持っていますが、これの簡単さと切れ味の戻り具合を考えるともう
このシャープナーで十分です。

対象商品 : 87168523
2017-11-12
用途: 包丁を研ぎました。
焼肉 黄華園飲食業

なり使えると思います。店に一つあると、急ぎの時に役に立ちます。

対象商品 : 87168523
2017-01-25
用途: 包丁砥ぎ
その他業種

従来、砥石を使用していたが、両刃包丁はどうしても裏表不均衡になりやすかった。この商品は思ったより安定で、簡単に砥げて満足している。

対象商品 : 87168523
2017-01-18
用途: 料理包丁を研ぐ
マルヒコ商店

水の中に浸けて研ぐのに、大きな水盤が必要で 広い場所と 大きな水盤が必要 一般家庭の台所では使いにくい。

対象商品 : 87168523
2016-06-09
用途: 包丁研ぎ

厨房の包丁研ぎを誰にでも出来るように購入してみました。
簡単に切れ味が戻ります。砥石ローラーが1個の物が100円ショップで売っている事を考えるとちょっと高い気がします。
耐久性等は未知数です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする