ELPA ELPAの 空調・電設資材 ELPAの 接地材料 ELPAの 接地棒 アース棒W型 アース棒W型 注文コード (3件のレビュー) 全長(mm)300 仕様W型 リード線(m)3 リード線太さ(mm2)1.25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ASB-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87190415 ASB-100 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調・電設資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 単一式接地棒 東神電気 税込¥1,538~ ¥1,398~ 連結式接地棒 東神電気 税込¥3,628~ ¥3,298~ リード端子 東神電気 税込¥912~ ¥829~ ボルト型コネクタ 東神電気 税込¥3,518~ ¥3,198~ ボルトコネクタ 2本止 富士商 税込¥2,198~ ¥1,998~ 20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ Panasonic(パナソニック) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 4K8K対応2C用S/S型アンテナケーブル(ストレートプラグ) マックステル 税込¥1,208~ ¥1,098~ エアコン室外機日よけ屋根 TASCO(タスコ) 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 停電しても明るいLEDシーリングライト ティーエム 税込¥18,678~ ¥16,980~ アルミ製連結LED電飾灯 花火-HANABI- アルミス 税込¥50,578~ ¥45,980~ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル RENOGY JAPAN 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPAN 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 位置ボックス 4方出 大黒屋ホールディングス(森電機) 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ LEDダウンライト 東芝ライテック 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ シーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック) 税込¥26,378~ ¥23,980~ シーリングライト14畳用 Panasonic(パナソニック) 税込¥39,578~ ¥35,980~ シーリングライト20畳用 Panasonic(パナソニック) 税込¥47,278~ ¥42,980~ LEDシーリングライト8畳用 Panasonic(パナソニック) 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材接地材料接地棒 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 87190415 2021-01-04 用途: 室外機器の接地 最低限の機能は満たせます。長いものを使って接触面積を稼ぐよりは、有効層に打ち込めるか、その位置に数打ったほうがよさそうです。深く打ち込むだけなら適当な棒をかませばできますしね。 参考になった 対象商品: 87190415 2019-03-16 用途: アース線切れて交換。 吉田金属 様 (その他業種) アース線切れたのでアース棒もついでに交換。これは安いし良いと思う。 参考になった 対象商品: 87190415 2018-08-03 用途: 電気柵に使用 農・林・水産業 アースも早々に届いたので大助かりです。ありがとうございました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「接地材料」にはこんなカテゴリがあります 接地コネクタ 接地棒 接地極 低減材 端子ボックス シェアする マイページ 最近見た商品