ELPA
ポット用コード 12A
引っかけてもはずれる電気ポットコード。
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です。
色
ブラック
質量(g)
137
ピッチ
22mm(極間)
定格
125V 12A
コード長さ(m)
1.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×90×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87199542
WP-M12B(BK)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください