曜日別特売

ポット用コード 7A

ポット用コード 7A - ELPAポット用コード 7A - ELPA
(4件のレビュー)

引っかけてもはずれる電気ポットコード

ブラック電流(A)7コード長さ(m)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87199551WP-M07B(BK)
オープン
797
877(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87199551
2022-07-26
用途: 現場事務所
埼玉特殊工業株式会社

これから事務所で使うので、ポットにピッタリあったので満足しました。

対象商品 : 87199551
2020-08-11
用途: ポットの電源
製造業

パナソニックの電気ポットコードが断線したので購入しました。
何の問題も無く使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 87199551
2019-02-11
用途: 加湿器に使用
製造業

三菱電機製の加湿器のACコードを紛失したため、購入しました。
何の問題もなく使用できます。

対象商品 : 87199551
2017-04-16
用途: 食堂用
製造業

休憩所のポットが断線したため購入、別のメーカーだが問題なく使えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする