プラグからも電源がとれる延長コード 4個口 耐トラッキングカバー付 ほこり防止 扉付き
コンセントプラグからも電源がとれますので、通常のタップよりもう1つ差込口が増えます。
扉付ですので、使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電を防止します。
耐トラッキングカバー付
よじれにくいだ円形状
色ホワイト
コンセント個数4
コンセント形状2P
電源コード(m)2
シャッターほこりシャッター付き
耐トラッキングあり
内容量1個
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07