PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
BR3Tシリーズ
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸(突形ガード付)
取付穴径(Φmm)
30.5
端子形状
ねじ端子
保護構造
防噴流形(IP65)
品名
照光押ボタンスイッチ
ボタン寸法(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
345
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接点構成
ボタン色
定格電圧(V)
電球
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87303833
BR3TLA10G0
1a
緑
30
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303842
BR3TLA10G1
1a
緑
AC100
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87303851
BR3TLA10G1E
1a
緑
AC100
LED球
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
87303867
BR3TLA10G2
1a
緑
AC200
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87303876
BR3TLA10G2E
1a
緑
AC200
LED球
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
87303885
BR3TLA10G4
1a
緑
AC400
白熱球
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
87303894
BR3TLA10G4E
1a
緑
AC400
LED球
¥
3,830
取扱い終了
返品不可
87303903
BR3TLA10G6
1a
緑
AC・DC6
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303912
BR3TLA10G6AE
1a
緑
AC6
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303921
BR3TLA10G6DE
1a
緑
DC6
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303937
BR3TLA10G7
1a
緑
18
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303946
BR3TLA10G7E
1a
緑
15
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303955
BR3TLA10G8
1a
緑
24
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303964
BR3TLA10G8E
1a
緑
24
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303973
BR3TLA10O0
1a
橙
30
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87303982
BR3TLA10O1
1a
橙
AC100
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87303991
BR3TLA10O1E
1a
橙
AC100
LED球
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
87304007
BR3TLA10O2
1a
橙
AC200
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87304016
BR3TLA10O2E
1a
橙
AC200
LED球
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
87304025
BR3TLA10O4
1a
橙
AC400
白熱球
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
87304034
BR3TLA10O4E
1a
橙
AC400
LED球
¥
3,830
取扱い終了
返品不可
87304043
BR3TLA10O6
1a
橙
AC・DC6
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304052
BR3TLA10O6AE
1a
橙
AC6
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304061
BR3TLA10O6DE
1a
橙
DC6
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304077
BR3TLA10O7
1a
橙
18
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304086
BR3TLA10O7E
1a
橙
15
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304095
BR3TLA10O8
1a
橙
24
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304104
BR3TLA10O8E
1a
橙
24
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304113
BR3TLA10R0
1a
赤
30
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304122
BR3TLA10R1
1a
赤
AC100
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87304131
BR3TLA10R1E
1a
赤
AC100
LED球
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
87304147
BR3TLA10R2
1a
赤
AC200
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87304156
BR3TLA10R2E
1a
赤
AC200
LED球
¥
3,530
取扱い終了
返品不可
87304165
BR3TLA10R4
1a
赤
AC400
白熱球
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
87304174
BR3TLA10R4E
1a
赤
AC400
LED球
¥
3,830
取扱い終了
返品不可
87304183
BR3TLA10R6
1a
赤
AC・DC6
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304192
BR3TLA10R6AE
1a
赤
AC6
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304201
BR3TLA10R6DE
1a
赤
DC6
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304217
BR3TLA10R7
1a
赤
18
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304226
BR3TLA10R7E
1a
赤
15
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304235
BR3TLA10R8
1a
赤
24
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304244
BR3TLA10R8E
1a
赤
24
LED球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304253
BR3TLA10S0
1a
青
30
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
87304262
BR3TLA10S1
1a
青
AC100
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87304271
BR3TLA10S1E
1a
青
AC100
LED球
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
87304287
BR3TLA10S2
1a
青
AC200
白熱球
¥
2,850
取扱い終了
返品不可
87304296
BR3TLA10S2E
1a
青
AC200
LED球
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
87304305
BR3TLA10S4
1a
青
AC400
白熱球
¥
3,150
取扱い終了
返品不可
87304314
BR3TLA10S4E
1a
青
AC400
LED球
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
87304323
BR3TLA10S6
1a
青
AC・DC6
白熱球
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ