画像準備中

BR3Tシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87303903 品番BR3TLA10G6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は345種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状丸(突形ガード付) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造防噴流形(IP65) 仕様ダイレクト式 定格電圧(V)AC・DC6 品名照光押ボタンスイッチ 電球白熱球 ボタン寸法(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする